9517200004400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,440
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.440
Rubix:999220701000055
Produttore:9517200004400
EAN:4031095324241


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,44 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200004400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,440
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,44 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione