5200053-ARTICOLO A1154TFT-11.8

Punta Elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-11.8
Rubix:999240117030044
Produttore:5200053
EAN:4031132261225
5200053-ARTICOLO A1154TFT-11.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200053-ARTICOLO A1154TFT-11.8


Punta Elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=11,8mm

Applicazioni

Foratura (Foro Passante);Foro Cieco;Foratura a Pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,8 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo11,8 mm
€ 82,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione