9519980011500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,150

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51998 1.150
Rubix:999220701000684
Produttore:9519980011500
EAN:4031095324814
9519980011500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,150

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,15 mm
Lunghezza totale56 mm
Profondità di lavorazione9,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519980011500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,150


Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,15 mm
Lunghezza totale56 mm
Profondità di lavorazione9,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,13
Affilaturaflächenanschliff
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarebau- e acciai da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo3 mm
104,41 IVA esclusa
/ Unità
127,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione