7287792-ARTICOLO DC150-05-05.550D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-05.550D1-WJ30RE
Rubix:999240117030925
Produttore:7287792
EAN:4031132401577
7287792-ARTICOLO DC150-05-05.550D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,55 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione27,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287792-ARTICOLO DC150-05-05.550D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150 (Perform) con raffreddamento interno e profondità 5×D. Angolo di punta 140°, stelo DIN 6535 HA.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,55 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione27,75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
73,50 IVA esclusa
/ Unità
89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione