9517670091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 9,130
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 9.130
Rubix:999181000026858
Produttore:9517670091300
EAN:4031095292700


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 371 mm |
| Profondità di lavorazione | 327 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 9,130
Punta MD Stock SuperV 51767 Ø9,13 mm 30xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Angolo di punta 135°, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 371 mm |
| Profondità di lavorazione | 327 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | affilatura a cono-mantello (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego (bau- und einsatzstähle), acciai automatici, acciai da bonifica (vergütungsstähle), acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili e ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 919,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1122,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione