Riferimenti
HPMT:W05 0460 12
Rubix:999180200115815

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0460 12
Punta elicoidale HPMT W05 0460 12 DR-LX SB OF per forature profonde: avanzamento per olio, punta 135° e rivestimento T8090. Ø4,6; L100.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x ø (l2/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore