9717640097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 9.700
Rubix:999240628006687
Produttore:9717640097000
EAN:4031095345178


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 145,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,700
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV con raffreddamento interno e profondità di lavorazione 15xD. Versione lucida (blank) con tolleranza h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 145,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione