Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-03.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117030991
Produttore:7287770
EAN:4031132401355

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 7287770-ARTICOLO DC150-05-03.500D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 Perform in metallo duro Ø3,5 mm (WJ30RE) con raffreddamento interno e punto 140°. Profondità 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | re tialn |
| Tolleranza | d1 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x dc |
| Affilatura | 140° point angle |
| Stelo | din 6535 he (gambo parallelo, variante d1) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso material groups p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione