9517840163000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 16.300
Rubix:999220701000381
Produttore:9517840163000
EAN:4031095321769


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 73 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,9 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840163000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 16,300
Punta MD Stock SuperV-X con rivestimento TiAlN nano, Ø 16,3 mm e profondità 3xD. Con raffreddamento interno e taglio destro per lavorazioni su acciai e superleghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 73 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura a cono 140° |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione