9717650088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 8.800
Rubix:999240628006549
Produttore:9717650088000
EAN:4031095343983


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 176 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 8,800
Punta elicoidale SuperV con refrigerazione interna per profondità di foratura 20xD. Diametro 8,800 mm con affilatura a piano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 176 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 686,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 836,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione