9711460095200-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 9,520

Punte elicoidali extra lunghe, serie 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71146 9.520
Rubix:160000000191925
Produttore:9711460095200
EAN:4031095163482
9711460095200-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 9,520

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,52 mm
Lunghezza totale340 mm
Profondità di lavorazione235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711460095200-PUNTA HSS GRANDEZZA 2 DIN 1869 LUCIDE 71146 9,520


Punte elicoidali extra lunghe, serie 2, ~20xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,14 g
Diametro del foro9,52 mm
Lunghezza totale340 mm
Profondità di lavorazione235 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,52 mm
9.520 mm
340.000 mm
Paese d'origineDE
95,57 IVA esclusa
/ Unità
116,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione