9711150070500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 7,050
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71115 7.050
Rubix:160000000190361
Produttore:9711150070500
EAN:4031095115009


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711150070500-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 7,050
Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 7,05 mm |
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7,05 mm |
| 7.050 mm | |
| 109.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore