PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860812

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860812
Rubix:999180200038460
EAN:3660338156298
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860812
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,8 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860812


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,8 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,8 mm
2,08 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore