Riferimenti
Walter Titex:A1244-NO54
Rubix:999240117029307
Produttore:5060250
EAN:4031132013046

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,397 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060250-ARTICOLO A1244-NO54
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,397mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,397 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 40 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,397 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione