9517640048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 4,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 4.800
Rubix:999181000026757
Produttore:9517640048000
EAN:4031095293677


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 4,800
Punta elicoidale SuperV Stock 51764 per foratura profonda con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 4,8 mm, 15xD, rivestimento AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 135° |
| Stelo | superv-t (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 356,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 434,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore