Riferimenti
Stock:71300 56.000
Rubix:170000000977660
Produttore:9713000560000
EAN:4031095126456


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 417 mm |
| Profondità di lavorazione | 230 mm |
Dettagli del prodotto : 9713000560000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 56,000
Punta elicoidale Stock 71300 in HSS secondo DIN 345, con cono Morse MK-5 e superficie vaporizzata. Ø56 mm, L tot 417 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 417 mm |
| Profondità di lavorazione | 230 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Rivestimento | vaporizzato (dampfbehandelt) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~5xd |
| Affilatura | affilatura a cono mantello (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | mk-5 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | mk-5 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio e acciaio fuso (legati e non legati), ghisa (incluso tempera e sferoidale), ferro sinterizzato, nichel argentato e grafite. |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 764,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 933,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione