9717640048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.800
Rubix:999240628007239
Produttore:9717640048000
EAN:4031095345819


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,800
Punta elicoidale in carburo Stock SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e profondità 15xD, per forature profonde con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione