Riferimenti
Stock:71141 6.350
Rubix:999190200050193
Produttore:9711410063500
EAN:4031095302133


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410063500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,350
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907: Ø6,35 mm, lunghezza totale 308 mm, profondità 75 mm e tolleranza h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | non rivestito (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 1:11,8 |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); pannelli sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione