Riferimenti
Stock:51787 9.520
Rubix:999180200213568
Produttore:9517870095200
EAN:4031095282824


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870095200-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 9,520
Punta MD Stock SuperV-U 5xD Ø9,52 con rivestimento TiAlN nano e geometria a tagliente sfaccettato. Profondità di lavorazione 61 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai fino a 1400 n/mm², acciaio e ghisa, leghe di alluminio ad alto contenuto di si |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione