PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0650 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0650 25
Rubix:999201215005449

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 164 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0650 25(N)
Punta elicoidale in metallo duro extra-lunga HPMT W05 0650 25 (N) con refrigerazione interna e punta 135° per fori profondi e passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 164 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 - monolayer alcrn coating |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore