9717640036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.600
Rubix:999240628007387
Produttore:9717640036000
EAN:4031095345970


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640036000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,600
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV 71764 (Ø3,6 mm) con raffreddamento interno per fori profondi 15xD, superficie blank e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 |
| Affilatura | affilatura a spianatura (flächenanschliff) |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 310,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione