Riferimenti
Walter Titex:A1222-10
Rubix:999240116027644
Produttore:5059423
EAN:4031132160306

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059423-ARTICOLO A1222-10
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione