FORET HSS TAILLE MEULE D.6,5 864106
Punta cilindrica autocentrante rettificata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:864106
Rubix:170000000539863
EAN:3660338185670


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET HSS TAILLE MEULE D.6,5 864106
Punta cilindrica autocentrante rettificata HSS.
Applicazioni:
- dispositivi elettrici portatili
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Applicazioni:
- dispositivi elettrici portatili
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 16,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione