Riferimenti
Walter Titex:A1511-0.8
Rubix:999240117031454
Produttore:5061556
EAN:4031132129242

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061556-ARTICOLO A1511-0.8
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio; acciaio inox; ghisa; metallo non ferroso; lega speciale; altro |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione