Riferimenti
Stock:71140 2.950
Rubix:999190200050066
Produttore:9711400029500
EAN:4031095303406


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400029500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,950
Punta elicoidale Stock in HSS, conforme NAS 907. Gambo cilindrico, Ø 2,95 mm, lunghezza totale 153 mm e profondità 42 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,95 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico (cyl) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione