Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-12.300D1-WJ30RE
Rubix:999240117030722
Produttore:7287857
EAN:4031132402215

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 7287857-ARTICOLO DC150-05-12.300D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano a torsione in metallo duro Walter Titex DC150 con refrigerazione interna, attacco cilindrico DIN 6535 HA e taglio destro. Punta 140° e grade WJ30RE con rivestimento PVD TiNAl multi-layer.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tinal (pvd, multi-layer) |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 (12,3/60) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione