W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0380 20

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0380 20
Rubix:999221221063243
W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0380 20

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0380 20


Punta elicoidale HPMT DR-LX SB con alimentazione olio e angolo punta 135°. Progettata per foratura profonda e scarico trucioli affidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale120 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentot8090 (tialn)
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20 x ø (l2/d = 20)
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunta divisa (split point)
Stelostelo dritto (din 6535 ha)
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
149,19 IVA esclusa
/ Unità
182,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore