5062183-ARTICOLO A1547-3.7

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1547-3.7
Rubix:999240117028480
Produttore:5062183
EAN:4031132055756
5062183-ARTICOLO A1547-3.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062183-ARTICOLO A1547-3.7


ALTIUS
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,7mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale112 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,7 mm
€ 13,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione