Riferimenti
Stock:71140 4.700
Rubix:999190200050093
Produttore:9711400047000
EAN:4031095303130


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400047000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,700
Punta elicoidale Stock NAS 907 HSS Ø 4,7 mm con attacco cilindrico e angolo di punta 118°. Tolleranza Ø h8 e profondità di lavorazione 60 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | poli (blank/bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali sandwich/laminati; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione