9517700130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 13,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51770 13.000
Rubix:160000000183111
Produttore:9517700130000
EAN:4031095239613
9517700130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 13,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517700130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 13,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,16 g
Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale107 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura13x60
Affilaturasuper v-va
Stelo14
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
13.000 mm
107.000 mm
Paese d'origineDE
201,64 IVA esclusa
/ Unità
246,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione