9517840039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,970
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 3.970
Rubix:999220701000217
Produttore:9517840039700
EAN:4031095323404


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517840039700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 3,970
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 3xD con fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, raffreddamento interno e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | cono alleggerito; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; doppio bordo |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione