Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-06.200D0-WJ30RE
Rubix:999240117031312
Produttore:7287652
EAN:4031132400174



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 7287652-ARTICOLO DC150-03-06.200D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Trapano in metallo duro integrale Walter Titex DC150 Perform Ø6,2 mm (3×Dc) con punta 140° per foratura in materiali ISO P/M/K/N/S/H/O. Variante D0: senza refrigerazione interna, rivestimento TiNAl (WJ30RE).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3×dc |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 140° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione