9517670111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,110

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51767 11.110
Rubix:999181000026863
Produttore:9517670111100
EAN:4031095292656
9517670111100-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,110

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,11 mm
Lunghezza totale443 mm
Profondità di lavorazione394 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517670111100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,110


Punta MD per foratura profonda STOCK SuperV-T 51767 Ø11,110 con rivestimento AlTiN e refrigerazione interna. Rapporto 30xD, angolo di punta 135°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,11 mm
Lunghezza totale443 mm
Profondità di lavorazione394 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7 (campo tolleranza del diametro nominale)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura30xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarebau- und einsatzstähle; automatenstähle; vergütungsstähle; legierte stähle fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo12 mm
1013,91 IVA esclusa
/ Unità
1236,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione