7462061-ARTICOLO DC150-05-03.100A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-03.100A0-WJ30TA
Rubix:999240117031007
Produttore:7462061
EAN:4031132422121
7462061-ARTICOLO DC150-05-03.100A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462061-ARTICOLO DC150-05-03.100A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.122in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione23 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:21,3
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
59,57 IVA esclusa
/ Unità
72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione