9518930155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 15,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 15.500
Rubix:160000000184942
Produttore:9518930155000
EAN:4031095234847
9518930155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 15,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale260 mm
Profondità di lavorazione208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 15,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale260 mm
Profondità di lavorazione208 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15,5x208
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo16
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo16 mm
15.500 mm
260.000 mm
Paese d'origineDE
686,40 IVA esclusa
/ Unità
837,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione