9715840050000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 5,000

Trapani ad alimentazione ad olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71584 5.000
Rubix:160000000194444
EAN:4031095156804
9715840050000-PUNTA HSS  CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9715840050000-PUNTA HSS CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 10XD LUCIDE 71584 5,000


Trapani ad alimentazione ad olio, ~ 10xD, , HSS, Finitura superficiale: brillante, Tipo: V73-IK, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5 mm
5.000 mm
132.000 mm
Paese d'origineDE
278,18 IVA esclusa
/ Unità
339,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione