Riferimenti
Walter Titex:A3143-0.61
Rubix:999240117031770
Produttore:5062895
EAN:4031132044781

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,61 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 3,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062895-ARTICOLO A3143-0.61
Micro Punta
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,61 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 25 mm |
| Profondità di lavorazione | 3,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1899 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | 0/0,004 mm |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione