9717640113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.300
Rubix:999240628006596
Produttore:9717640113000
EAN:4031095344980


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 169,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640113000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,300
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al con fori/raffreddamento interno per alluminio e leghe. Ø11,3 mm, 15xD, finitura blank e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 169,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione