9711150052200-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 5,220
Punte elicoidali corte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71115 5.220
Rubix:999200200090966
Produttore:9711150052200
EAN:4031095114583


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711150052200-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 5,220
Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione