9711400060400-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,040

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 6.040
Rubix:999190200050109
Produttore:9711400060400
EAN:4031095302973
9711400060400-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 6,040

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,04 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400060400-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,040


Punta elicoidale Stock 71140 da Ø6,04 mm (HSS) in standard NAS 907. Lunghezza 154 mm, profondità 67 mm e punta 118°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,04 mm
Lunghezza totale154 mm
Profondità di lavorazione67 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentohss bright (rifinitura lucida)
Tolleranzah8
Affilaturakegelmantelanschliff / relieved cone
Stelogambo cilindrico (straight shank)
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materia da lavorareleghe di alluminio; lamiere laminate/sandwich; acciaio e ghisa
Materiale da tagliohss
Diametro stelo6,04 mm
13,10 IVA esclusa
/ Unità
15,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione