Riferimenti
Stock:51873 5.560
Rubix:999180200213577
Produttore:9518730055600
EAN:4031095281117


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730055600-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 5,560
Punta elicoidale MD 3xD Stock SuperV-U con rivestimento TiAlN nano e norma DIN 6537K. Senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | facet point grind |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e per tempra/bonifica (case hardened); acciai legati e non legati; ghisa e materiali da getto; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega (fino a 1200 n/mm²). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione