7287648-ARTICOLO DC150-03-05.600D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.600D0-WJ30RE
Rubix:999240117031329
Produttore:7287648
EAN:4031132400136
7287648-ARTICOLO DC150-03-05.600D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287648-ARTICOLO DC150-03-05.600D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo della punta 140° • Dc=0.2205in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione