9517450141000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.100
Rubix:999240628006676
Produttore:9517450141000
EAN:4031095356761


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450141000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,100
Punta MD profonda Stock SuperV-X VA Ø14,1 mm con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestimento TiSiN+, 5xD fino a 70,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 83 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione/agli acidi e al calore; titanio e leghe; inconel, hastelloy, monel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione