5060999-ARTICOLO A1254TFT-15.1

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1254TFT-15.1
Rubix:999240117028987
Produttore:5060999
EAN:4031132234748
5060999-ARTICOLO A1254TFT-15.1

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,1 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060999-ARTICOLO A1254TFT-15.1


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS-E A1254TFT • VA Inox • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=15,1mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15,1 mm
Lunghezza totale178 mm
Profondità di lavorazione104 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotinal
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altro
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo15,1 mm
€ 250,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione