9717640052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.200
Rubix:999240628007174
Produttore:9717640052000
EAN:4031095345765


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 132,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV 71764 con fori di lubrificazione/raffreddamento interno. Profondità fino a 15xD e diametro Ø5,200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 132,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta; tagliente principale concavo; scanalatura ottimizzata; diametro massimo dei canali del refrigerante; osservare la pressione del refrigerante |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 382,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 466,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione