PUNTA DR VA OF H03 0300 12

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:H03 0300 12
Rubix:999180200115392
PUNTA DR VA OF H03 0300 12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0300 12


Punta elicoidale HPMT H03 0300 12 DR MINI oil feed con punta 135° e codolo DIN 6535HA. Lunghezza totale 75 mm e profondità di lavorazione 45 mm per fori di piccole dimensioni con lubrificazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentog6110 (monostrato alcrn)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:12 (i2 = 12×d)
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunto a spacco (split point)
Stelocodolo din 6535ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
81,65 IVA esclusa
/ Unità
99,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore