6618834-ARTICOLO DC150-12-10.716A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-10.716A1-WJ30TA
Rubix:999240116014739
Produttore:6618834
EAN:4031132372273
6618834-ARTICOLO DC150-12-10.716A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,716 mm
Lunghezza totale206 mm
Profondità di lavorazione158 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618834-ARTICOLO DC150-12-10.716A1-WJ30TA


Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=10,716mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,716 mm
Lunghezza totale206 mm
Profondità di lavorazione158 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Angolo d'elica45 °
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione