7462077-ARTICOLO DC150-05-04.300A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-04.300A0-WJ30TA
Rubix:999240117030968
Produttore:7462077
EAN:4031132422282
7462077-ARTICOLO DC150-05-04.300A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462077-ARTICOLO DC150-05-04.300A0-WJ30TA


Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=4,3mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
€ 59,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione