9717640049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.900
Rubix:999240628007232
Produttore:9717640049000
EAN:4031095345802


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 85,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Profondità 15xD, diametro 4,9 mm e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 85,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione