Riferimenti
Stock:51873 4.760
Rubix:999180200213575
Produttore:9518730047600
EAN:4031095281131


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730047600-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 4,760
Punta elicoidale in metallo duro per foratura 3xD, Ø4,76 mm. Rivestimento TiAlN nano, taglio destro, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai temprati; acciai a taglio libero e acciai da tempra; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo/ottone; leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione